Levier de montage 305 mm

Réf.: 6332400
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Type de produit demonte pneu 300mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Longueur totale 305 mm

Identification et classification

Référence article 6332400
EAN / GTIN 4010886633243
Réf. fabricant 6332400
Article hors catalogue L60160 440
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec protection pour jantes en aluminium
Acier au GEDORE vanadium 31Crv3, chromé

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 21 mm
  • Hauteur totale [mm]: 12 mm
  • Longueur totale [inch]: 12
  • Longueur totale [mm]: 305 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non