Special wall anchor, rigid, stainless steel 600–700 mm

Nr art.: 63271
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 63271
EAN / GTIN 4031405632714
Numer producenta 063271
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 1 zestaw składający się z 1x prawego, 1x lewego

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Zakres regulacji: 100 mm
  • Odległość od ściany: 600 mm
  • Odległość od ściany maks.: 700 mm
  • Odległość od ściany min.: 600 mm
  • Uchwyt ścienny: Pojedynczy