• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Speciální nástěnný držák, pevný 600-700 mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 63271

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 63271
EAN / GTIN 4031405632714
Číslo výrobce 063271
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • 1 sada skládající se z 1x vpravo, 1x vlevo

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozsah nastavení: 100 mm
  • Vzdálenost stěny: 600 mm
  • Max. Vzdálenost stěny: 700 mm
  • Min. Vzdálenost stěny: 600 mm
  • Montáž na stěnu: Jednotlivě zamykatelné