Grzechotka “Zyklop Metal“, przełączalny, z czworokątem 1/4 cala, 72 zęby, z wypychaczem, długość 141 mm

Nr art.: 632295
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
151 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 8004 A
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
długość całkowita 141 mm
liczba zębów 72
kąt roboczy 5 stopni
materiał stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia matowa chromowana
Rodzaj produktu Zapadka
USP1 „Zyklop Metal”, przełączana
USP2 72 zębów, z wypychaczem, długość 141 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 632295
EAN / GTIN 4013288174024
Numer producenta 05004004001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.
Z wypychaczem.
Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Norma:

Solidna grzechotka z pełnej stali o krótkim, smukłym kształcie. Wyjątkowo nadaje się do stosowania o niewielkiej ilości miejsca. Z ergonomicznym oparciem palców na końcu chwytu. Wygięcie 15°.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.