Terkšlė “Zyklop Metal“, perjungiama, su 1/4 colio kvadratu, 72 dantų, su išmetikliu, ilgis 141 mm

Prekės Nr.: 632295
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
243 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sukimosi kryptis keitimas perjungimo svirtis
Medžiaga įrankiai chromo molibdeno plienas
Dantų skaičius (žingsnis tarp dantų) 72
Visas ilgis L 141 mm
Su išmetikliu taip
Įrankio paviršius matinis chromavimas
Standartas DIN 3120; DIN 3120-A
Išėjimo pavaros dydis, Išorinis kvadratas 1/4 colio
Serija Zyklop Metal
Darbinis kampas min. 5 laipsniai
Rankenos savybės ergonomišk.
Gamintojo pavadinimas 8004 A
Spalva pilkas; sidabro spalvos
Produkto rūšis Terkšlė
Pavara rankena
Perdava Išorinis kvadratas
Teleskopinė funkcija ne
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 632295
EAN / GTIN 4013288174024
Gamintojo numeris 05004004001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.
Su išmetikliu.
Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.

Standartas:

Tvirta plieninė terkšlė, trumpa, siaura. Ypač tinka naudoti siaurose vietose. Su ergonomiška pirštų atrama rankenos gale. Galai lenkti 15° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiniai chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.