Tapping Inserts

Nr art.: 63206096014
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M10
Rodzaj produktu Uchwyte szybkowymienny
Z gwintem tak
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63206096014
EAN / GTIN 4014586224367
Numer producenta 63206096014
Numer L L00010 611
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Tapping Inserts
  • for thread drills in accordance with DIN 374/376

Cecha szcz.:

  • Thread M 10
  • Ø 7 mm
  • Square 5.5 mm