Insertos de roscado tamaño 2

Número de artículo: 63206096014
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Rosca G; M M10
Tipo de producto Mandrinos de cambio rápido
Con rosca
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 63206096014
EAN / GTIN 4014586224367
Número del fabricante 63206096014
Número L L00010 611
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Insertos para roscar tamaño 2
  • Para grifos según DIN 374/376

Característica:

  • Rosca M 10
  • Ø 7 mm
  • cuadrado 5,5 mm