Key-type drill chucks

Nr art.: 63202030015
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Złącze po stronie maszyny B16
Min. średnica mocowania D1 1,5 mm
Maks. średnica mocowania D1 13 mm
Konstrukcja krótkie
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63202030015
EAN / GTIN 4014586176987
Numer producenta 63202030015
Numer L L00010 553
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Key-type drill chucks
  • Drill chuck holder B 16

Cecha szcz.:

  • Chuck opening 1.5-13 mm