Mandrină de găurit cu inel de transmisie

Cod articol.: 63202030015
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Interfață pe partea utilajului B16
Diametru de prindere min. 1,5 mm
Diametru de prindere max. 13 mm
Forma scurt
Tip produs Mandrină pentru burghiu
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 63202030015
EAN / GTIN 4014586176987
Număr producător 63202030015
L-Număr L00010 553
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Mandrină de găurit cu coroană dințată
  • recipientul mandrină de găurit B 16

Caracteristică:

  • Lățimea de prindere 1,5-13 mm