• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

grzechotka przełączalna, z czworokątem 1/4 cala, kąt roboczy 16,4°, Długość 117 mm

Nr art.: 632000 1/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
192 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Norma DIN 3122; DIN 3120
długość całkowita 117 mm
liczba zębów 22
kąt roboczy 16,4 stopni
materiał chromowa stal stopowa
powierzchnia chromowany
Rodzaj produktu Zapadka
USP1 przełączalna
USP2 kąt roboczy 16,4°, długość 117 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 632000 1/4
EAN / GTIN 4018754177738
Numer producenta 11111010
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.
Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Norma:

DIN 3122-D 6,3
Solidna grzechotka z pełnej stali o krótkim, smukłym kształcie. Wyjątkowo nadaje się do stosowania o niewielkiej ilości miejsca. Z ergonomicznym oparciem palców na końcu chwytu. Wygięcie 15°.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.