Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4 cala 13-elem., Typ: 6

Nr art.: 630066 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Chromowa stal stopowa
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba elementów 13 szt.
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 227 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Liczba narzędzi 13
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Z wielkościami 10 mm; 11 mm; 13 mm; 4 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630066 6
EAN / GTIN 4018754261505
Numer producenta 96011119
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M8.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Nasadki 6-kątne: 9 szt. nr 631000 rozm. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13
Przedłużki: 2 szt. nr 632400, wielk. 50; 150
Przegub Cardana: 1 szt. nr 633500 rozm. 1/4
Grzechotka: 1 szt. nr 632000 rozm. 1/4
Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS