{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony | |
| Typ przyłącza, Wejście | Połączenie przewodu elastycznego | |
| Typ przyłącza, Wyjście | Połączenie przewodu elastycznego | |
| Rodzaj produktu | Schlauch | |
| Kształt węża | Kształt spiralny | |
| Materiał węża | Tworzywo sztuczne | |
| Średnica zewnętrzna węża | 27 mm | |
| Długość całkowita | 3,5 m | |
| Przyłącze | Wyjście; Wejście | |
| Możliwość użycia do | Wióry |
| Numer artykułu | 631939000 | |
| EAN / GTIN | 4007430104526 | |
| Numer producenta | 631939000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |