Manguera de aspiración Ø 27mm,L-3,5 m,A-58/30/35mm, antiestática

Número de artículo: 631939000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color rojo
Tipo de conexión, Entrada Empalme de manguera
Tipo de conexión, Salida Empalme de manguera
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible En espiral
Material tubo flexible Plástico
Diámetro exterior tubo flexible 27 mm
Longitud total 3,5 m
Conexión Salida; Entrada
Aptitud para Virutas

Identificación y clasificación

Número de artículo 631939000
EAN / GTIN 4007430104526
Número del fabricante 631939000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Flexible y fácil de alargar: la manguera de aspiración se puede conectar a una segunda sin pieza de conexión adicional
  • Pieza de conexión de goma (Ø interior 30 mm, Ø exterior 35 mm)