6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll lang, Sechskant: 2,5mm

Artikel-Nr.: 631729 2,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 877 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher-Einsatz
Abtrieb für Innen-Sechskant
Länge gesamt L 55 mm
Durchmesser außen D 12 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge Klinge l1 34,5 mm
Herstellungsverfahren geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 2,5 mm
Länge Profil l2 3,75 mm
Oberfläche verchromt
Norm DIN 7422
Set/ Satz nein
Antrieb Innenvierkant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631729 2,5
EAN / GTIN 4062406060534
Herstellernummer 631729 2,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.
Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.
Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.