1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis ilgas 2,5 mm

Prekės Nr.: 631729 2,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 031 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 2,5 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
⌀ iš pavaros pusės 12 mm
Ilgis 55 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 631729 2,5
EAN / GTIN 4062406060534

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
Kaištis iš tvirto plieno, lygus.
Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.