• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie, sześciokąt: 3mm

Nr art.: 631700 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
922 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 3 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
⌀ po stronie napędu 10,7 mm
długość 55 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631700 3
EAN / GTIN 4018754000470
Numer producenta 01050003
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.