Zestaw kluczy nasadowych 1/4″-czterokątnych 30-elem., Typ: 6

Nr art.: 630366 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Chromowa stal stopowa
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba elementów 30 szt.
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich
Długość całkowita L 322 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 30-teilig, Typ: 6
Liczba narzędzi 30
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rodzaj produktu Bity/groty; przegub Cardana; Nasadka wkrętakowa; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Przedłużka; Przetyczka; Uchwyt
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630366 6
EAN / GTIN 4018754260614
Numer producenta 96011134
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M8
oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M8.
Do śrub z główką Phillips z gwintem M2 − M6 oraz wkrętów płaskich z gwintem M2,5 − M5.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Nasadki 6-kątne: 12 szt. nr 631000 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nasadki 6-kątne: 4 szt. nr 631700 rozm. 3; 4; 5; 6
Bity, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 3 szt. nr 675310, wielk. 1; 2; 3
Bity, C 6,3, do śrub płaskich: 4 szt. nr 675250 rozm. 3,5; 4; 5,5; 8
Adapter do bitów: 1 szt. podobna do nr 676800 rozm. 4/4
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 633000, rozm. 116
Przetyczka: 1 szt. nr 632800, rozm. 150
Przedłużki: 2 szt. nr 632400, wielk. 50; 150
Przegub Cardana: 1 szt. nr 633500 rozm. 1/4
Grzechotka: 1 szt. nr 632000 rozm. 1/4
Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS