SDS-plus chasing gouge 250 x 22 mm

Nr art.: 631422000
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
Szerokość ostrza 22 mm
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Kształt obucha płaskie
Wykonanie obucha hartowana
Długość całkowita 250 mm
Powierzchnia nieobrobione
Materiał specjalna stal narzędziowa
Z uchwytem nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631422000
EAN / GTIN 4007430426581
Numer producenta 631422000
Numer L L01750 1421
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Special hardened steel and special surface treatment ensure a long tool life and productive operation
  • For use in concrete, masonry, natural stone
  • For drilling small channels into concrete

Cecha szcz.:

  • Total length: 250 mm
  • Chisel shape: Hollow chisel
  • Cutting width: 22 mm
  • Sales unit: 1