Cincel hueco SDS-plus 250 x 22 mm

Número de artículo: 631422000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Anchura filo 22 mm
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cincel
Forma cabeza de impacto plano
Modelo cabezal de percusión templado
Longitud total 250 mm
Superficie sin tratar
Material acero especial para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 631422000
EAN / GTIN 4007430426581
Número del fabricante 631422000
Número L L01750 1421
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • El acero especialmente templado y el tratamiento especial de superficies garantizan una vida útil larga y un trabajo productivo
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural
  • Para el trazado de canales finos en hormigón.

Característica:

  • Longitud total: 250 mm
  • Forma de cincel: Cincel hueco
  • Ancho de corte: 22 mm
  • Unidad de venta: 1