Nasadka 6-kątna, 1/4 cala długie, rozwartość klucza: 6mm

Nr art.: 631400 6
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
194 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal specjalna / stop specjalny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 50 mm
Norma DIN 3124
Metoda produkcji kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 6 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 9,2 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631400 6
EAN / GTIN 4018754000203
Numer producenta 01020006
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Zaokrąglone krawędzie z profilem AS-drive.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-L.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.