6-kantet hoved, 1/4 tomme lang 6 mm

Art.-nr.: 631400 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4
  • Materiale: HPQ®-specialstål

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 6 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
Norm DIN 3124
⌀ på udgangsside 9,2 mm
Længde 50 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Materiale HPQ®-specialstål
Overflade vha. nikkelforkromning
med AS-Drive-profil ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631400 6
EAN/GTIN 4018754000203
Producentnummer 01020006

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinishoverflade med AS-Drive-profil.

Norm:

DIN 3124-L

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven