6-briaunė 1/4 colio galvutė ilga 6 mm

Prekės Nr.: 631400 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • Medžiaga: HPQ® greitapjovis plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 6 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Norma DIN 3124
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 9,2 mm
Ilgis 50 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga HPQ® greitapjovis plienas
Paviršius ant nikelio chromuoti
su AS-drive profiliu taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 631400 6
EAN / GTIN 4018754000203
Gamintojo numeris 01020006

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.
Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Paviršius glotniai užapvalintas, AS-drive profilis.

Standartas:

DIN 3124-L

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį