Best of core bits 3/4 in Weldon

Nr art.: 63134999064
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 63134999064
EAN / GTIN 4014586375618
Numer producenta 63134999064
Numer L L00010 2268
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Best of core bits 3/4 in Weldon
  • Industrial standard. Metric dimensions, cutting depth 50 mm
  • Set version, consisting of 4 core bits, 2x 14 mm diameter, 2x 18 mm diameter, (cutting depth 50 mm) and 1 centring pin (100 mm) in plastic case