Komplet dodatne opreme Najboljši za jedro vrtalnika 3/4 in Weldon

Št. art.: 63134999064
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63134999064
EAN/GTIN 4014586375618
Številka proizvajalca 63134999064
L-število L00010 2268

Opis

Opis:

  • Komplet dodatne opreme Najboljši iz jedra vrtalnika 3/4 in Weldon
  • Dolga življenjska doba. Metrične dimenzije, globina rezanja 50 mm
  • komplet, sestavljen iz 4 jedrovih svedrov Ø 2x 14 mm, 2x 18 mm (globina rezanja 50 mm) in 1 centrirnega sornika (105 mm) v plastičnem ohišju