ISA 18 LTX 24

Nr art.: 631341890
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
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria LTX
Oznaczenie producenta ISA 18 LTX 24
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Materiał pojemnika z tworzywa sztucznego
Kształt filtra Filtr z wkładami
Materiał filtra HEPA
Rodzaj produktu Odsysanie
Cechy szczególne Do przenoszenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631341890
EAN / GTIN 4007430325426
Numer producenta 631341890
Numer L L01760 100090
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Extremely light and compact dust extraction for dust-free drilling in concrete, stone and masonry
  • Simple, tool-free installation to the cordless hammer KHA 18 LTX BL 24 Quick
  • Ideal for working overhead or in areas sensible to dust
  • Health-friendly working with HEPA filter for smallest dust particles
  • Precise setting for different drilling depths and drill bit lengths
  • Tool-free replaceable suction head with low-wear brushes
  • 3 seconds delay to extract the remaining dust from the drill hole
  • Transparent collection container can be emptied easily, e.g. for 160 bores Ø 6 / 40 mm
  • 100% Drilling performance with active dust extraction thanks to being driven by own motor