RSG 18 LTX 15 Cordless backpack sprayer

Nr art.: 602038850
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria LTX
Oznaczenie producenta RSG 18 LTX 15
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Zielony
Ciśnienie robocze min. 1 bar
Ciśnienie robocze maks. 3 bar
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Materiał głowicy rozpylającej mosiądz
Przepływ min. 0,3 l/min
Przepływ maks. 1,9 l/min
Kształt węża proste
Rodzaj produktu Rozpylacz ciśnieniowy
Z wężem tak
Pojemność 15 l
Możliwość użycia do Nawóz; Środki szkodnikobójcze
Właściwości Dysza rozpylająca przestawna; Stopka; Z paskiem na ramię
Masa całkowita 4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 602038850
EAN / GTIN 4061792198067
Numer producenta 602038850
Numer L L01750 976
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Battery-powered backpack sprayer for uniform spraying of plants without manual pumping
  • Suitable for pesticides (herbicides, insecticides, fungicides etc.), liquid fertilisers, plant fortifiers, water
  • Precise dosing of the spraying volume to match the application thanks to steplessly adjustable operating pressure
  • Constant spraying pattern thanks to electronically controlled pump
  • Regulating nozzle for easy, fast change between spray mist and jet
  • High degree of wearing comfort thanks to ergonomic tank shape and padded shoulder straps with click closure
  • Large tank opening for easy emptying and cleaning
  • Integrated filter system for protection against contamination
  • Long service life thanks to safety shutdown in the event of thermal overload
  • Easy transport thanks to recessed grips and holder for the spray pipe

    Scope of delivery
  • Manual valve, Hose line, Spray pipe, Regulating nozzle (1.7 mm), without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Operating pressure: 1 - 3 bar
  • Type of battery pack: Li-Power
  • Throughput: 0.3 - 1.9 l/min
  • Weight with battery pack: 4.4 kg
  • Weight without battery pack: 4 kg
  • Runtime at 1.5 bar/2.0 Ah: 4 h
  • Max. fill volume: 15 l
  • Sound pressure level: 70 dB(A)
  • Spray volume at 1.5 bar/2.0 Ah: 90 l