{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 32 mm | |
| Długość całkowita L | 72 mm | |
| Średnica trzonka DS | 25 mm | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Seria | Nova 25 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Wiertło rurowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 25 mm |
| Numer artykułu | 63133319051 | |
| EAN / GTIN | 4014586614397 | |
| Numer producenta | 63133319051 | |
| Numer L | 119000 28 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |