{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 32 mm | |
| Celková délka L | 72 mm | |
| Průměr stopky DS | 25 mm | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Řada | Nova 25 | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Jádrový vrták | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Hloubka řezu max. L2 | 25 mm |
| Katalogové číslo | 63133319051 | |
| EAN / GTIN | 4014586614397 | |
| Číslo výrobce | 63133319051 | |
| L-číslo | 119000 28 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |