Machine stand UMS

Nr art.: 631317000
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
Rodzaj produktu Stator

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631317000
EAN / GTIN 4007430210418
Numer producenta 631317000
Numer L L01750 1329
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For ideal working height and stability
  • Can be folded up compactly
  • Compensation in height with adjustable stand
  • Ready mounted
  • Height of work bench: 83 cm
  • Weight: 12 kg
  • Maximum weight load: 250 kg
  • Support surface 57 x 60 cm