Stojalo za stroj UMS

Št. art.: 631317000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nosilni okvir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631317000
EAN/GTIN 4007430210418
Številka proizvajalca 631317000
L-število L01750 1329

Opis

Opis:

  • Za optimalno delovno višino in varno stojo
  • Kompaktno zlaganje
  • Kompenzacija višine z nastavljivim stojalom
  • Končno sestavljeno
  • Višina delovne mize: 83 cm
  • Teža: 12 kg
  • Maksimalna obremenitev: 250 kg
  • Oporna površina 57 x 60 cm