Best of core bits 3/4 in Weldon

Nr art.: 63127714020
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 63127714020
EAN / GTIN 4014586375557
Numer producenta 63127714020
Numer L L00010 2269
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Best of core bits 3/4 in Weldon
  • Very long service life and outstanding cutting performance. Metric dimensions, cutting depth 35 mm
  • Set version, consisting of 6 core bits with diameters of 12, 14, 16, 18, 20 and 22 mm (cutting depth 35 mm) and 2 centring pins (100 mm) in plastic case