Juego de accesorios Lo mejor de las brocas huecas 3/4 en Weldon

Número de artículo: 63127714020
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 63127714020
EAN / GTIN 4014586375557
Número del fabricante 63127714020
Número L L00010 2269
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Juego de accesorios El mejor de los taladros de núcleo 3/4 en Weldon
  • Máxima vida útil de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 35 mm
  • Juego compuesto por 6 brocas huecas Ø 12, 14, 16, 18, 20 y 22 mm (profundidad de corte 35 mm) así como 2 pasadores de centrado (105 mm) en maletín de plástico