VARIO M14 tapper for through holes

Nr art.: 63110029010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 63110029010
EAN / GTIN 4014586476711
Numer producenta 63110029010
Numer L L00020 110301
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • VARIO M14 tapper for through holes

Cecha szcz.:

  • L: 95 mm
  • Flute length: 32 mm
  • Material: HSS
  • Coating: Titan-aluminum nitride (TiAlN)
  • Strength: 64 HRC
  • Heat resistance: Max. 800°C.
  • Toolholder: Vario bit shaft
  • Tapping: M 14
  • Max. Material thickness: 28 mm
  • Weight: 0.07 kg