Tarod VARIO M14 pentru găuri pasante

Cod articol.: 63110029010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 63110029010
EAN / GTIN 4014586476711
Număr producător 63110029010
L-Număr L00020 110301
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Robinet VARIO M14 pentru găuri pasante

Caracteristică:

  • L: 95 mm
  • Lungimea spiralei: 32 mm
  • Material: HSS
  • Strat de acoperire: Nitrură de aluminiu Titan (TiAlN)
  • Stabilitate: 64 HRC
  • Rezistență la căldură: Max. 800 °C.
  • Portsculă: Arbore de biți Vario
  • Filetare: M 14
  • Viteză max. Grosimea materialului: 28 mm
  • Greutate: 0,07 kg