Nasadka 6-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 7mm

Nr art.: 631020 7
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
3 256 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 25 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Do zastosowania maszynowego nie
Metoda wykonania kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 7 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 10,5 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3124
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631020 7
EAN / GTIN 4045197161802
Numer producenta 631020 7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Wskazówka:

Nasadki 6-kątne do kluczy nasadowych GARANT i HOLEX dostępne również w rozmiarach calowych (GARANT: nr 631032; HOLEX: nr 631022).