Zestaw nasadek do śrubokrętów do śrub Torx®, czworokąt 1/4 cala 9-elem. 1/4

Nr art.: 630883 1/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 9
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 630883 1/4
EAN / GTIN 4018754335923
Numer producenta 96017709

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 – M8.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

nasadki do śrub Torx®: 9 szt. nr 631801 wielk. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne