Garnitura vijačnih nastavkov Torx®, 1/4-colski 4-kotnik 9-delne 1/4

Št. art.: 630883 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 9
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Pogonski profil Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630883 1/4
EAN/GTIN 4018754335923
Številka proizvajalca 96017709

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli po DIN 3122/3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z notranjim profilom Torx® z navojem M2,5 – M8.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Obseg dobave:

Vijačni nastavki Torx®: 9 kosov, art. 631801 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli