Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 36 vnt., Tipas: 6

Prekės Nr.: 630861 6
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 36 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 5-13
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 5-13 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 3-8 mm
Ilgis 322 mm
Plotis 134 mm
Aukštis 57 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas; Galvutės Torx® varžtams; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630861 6
EAN / GTIN 4018754261024
Gamintojo numeris 98819801
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122/3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2,5 − M8. Išoriniams Torx® varžtams su sriegiu M3 − M8.
Varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M8. Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M2,5 − M8.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.

Tiekiama:

užmaunamas raktas išoriniam šešiabriauniui: 10 vnt. Nr. 631000 dyd. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
galvutės išoriniams Torx® varžtams: 6 vnt. Nr. 631500 dyd. E4; E5; E6; E7; E8; E10
galvutės vidiniams šešiabriauniams varžtams: 5 vnt. Nr. 631710 dyd. 3; 4; 5; 6; 8
atsuktuvo galvutės vidiniams Torx® varžtams: 9 vnt. Nr. 631801 dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
T formos rankena: 1 vnt. Nr. 633000 dyd. 116
įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632800 dyd. 150
ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 632400 dyd. 50; 150
šarnyras: 1 vnt. Nr. 633500 dyd. 1/4
terkšlė: 1 vnt. Nr. 632000 dyd. 1/4
sudėta į: ABS plastiko dėžę