Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 30-dijelni, tip: 6

Artikl br.: 630366 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Postavite cijenu 30 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 322 mm
širina 134 mm
Visina 57 mm
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 630366 6
EAN / GTIN 4018754260614
Broj proizvođača 96011134
Proizvođač/odgovorna osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 − M8
i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 − M8.
Za Phillips vijke s navojem M2− M6 i za vijke s prorezom s navojem M2,5 − M5.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ šesterokutni.: 12 kom. br. 631000 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7;8; 9; 10; 11; 12; 13
Umeci za nasadni ključ šesterokutni.: 4 kom. br. 631700 vel. 3; 4; 5; 6
Bitovi, C 6,3, za Phillips: 3 kom. br. 675310 vel. 1; 2; 3
Bitovi, C 6,3, za vijak s prorezom: 4 kom. br. 675250 vel. 3,5; 4; 5,5; 8
Držač za bitove: 1 kom. slično kao br. 676800 vel. 4/4
Poprečna ručka: 1 kom br. 633000 vel. 116
Ručka odvijača: 1 kom br. 632800 vel. 150
Produžeci: 2 kom. br. 632400 vel. 50; 150
Kardanski zglob: 1 kom. br. 633500 vel. 1/4
Račna: 1 kom. br. 632000 vel. 1/4
Pohrana u: ABS plastična kutija