Zestaw kluczy nasadowych 1/4″-czterokątnych 42 szt., Typ: 6

Nr art.: 630329 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
668 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 42 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 4-14
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 41
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 4-14 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 3-6 mm
Opakowanie kasecie z tworzywa ABS
długość 357 mm
szerokość 174 mm
wysokość 47 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 6-kątny; wkrętak 6-kątny; Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętak płaski; Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630329 6
EAN / GTIN 4062406230722
Numer producenta 630329 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M8 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M10.
Do śrub Pozidriv i Phillips z gwintem M2 – M6, wkrętów płaskich z gwintem M2 − M4
oraz do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 − M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki 6-kątne: 13 szt. nr 631020 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Bity, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: 4 szt. zbliżone do nr 675240, wielk. 3; 4; 5; 6
Bity, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 3 szt. zbliżone do nr 675310, wielk. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, C 6,3, do śrub Pozidriv: 3 szt. zbliżone do nr 675320, wielk. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, C 6,3, do śrub płaskich: 3 szt. zbliżone do nr 675250, wielk. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Bity, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: 7 szt., zbliżone do nr 675340, rozm. TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. zbliżona do nr 633029, rozm. 116
Uchwyt nasadzany: 1 szt. nr 632840, rozm. 150
przedłużki: 2 szt. nr 632420, rozm. 50; 100
przegub Cardana: 1 szt. nr 633520 rozm. 1/4
grzechotka: 1 szt. nr 632090 rozm. 1/4 z wpychaczem
Adapter E 6,3: 1 szt. podobna do nr 675020, rozm. 6,3K, do bitów 1/4 cala C 6,3
Złącze trzpieniowe: 1 szt. uchwyt bitów E 6,3 − czworokąt 1/4 cala
Adapter do grotów typu bit: 1 szt. nr 676800, gniazdo 4-kątne 1/4 cala – gniazdo bitów 1/4 cala
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS