Pudełka systemowe, Typ: 0

Nr art.: 630315 0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
169 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Skrzynka
Szerokość zewnętrzna
71 mm
Wysokość zewnętrzna
26 mm
Głębokość zewnętrzna
98 mm
Szerokość wewnętrzna
65 mm
Wysokość wewnętrzna
19 mm
Głębokość wewnętrzna
94 mm
Właściwości
Do układania w stosy
Liczba zamknięć
2
Odcień, Niebieskie
Niebieski nocny
Oznaczenie producenta
Systembox, Typ: 0
Kolor
Niebieskie
Materiał
z tworzywa sztucznego
Zapięcie
Klamra
Na rolkach
nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630315 0
EAN / GTIN 4045197610843
Numer producenta 630315 0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do przechowywania różnych narzędzi.