Cutii pentru truse de chei tubulare, Tip: 0

Cod articol.: 630315 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
328 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Denumirea producătorului Systembox, Typ: 0
Culoarea albastru
Dimensiune interioară l 65 mm
Dimensiune interioară H 19 mm
Adâncime internă 94 mm
Număr de închizători 2
Tip produs cutie
Caracteristici Poate fi stivuit
Închidere Cataramă
Dimensiune exterioară l 71 mm
Dimensiune exterioară H 26 mm
Dimensiune externă adâncime 98 mm
Material plastic
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 630315 0
EAN / GTIN 4045197610843
Număr producător 630315 0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru păstrarea celor mai diferite scule.