Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 28-dijelni P

Artikl br.: 630295 P
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 8100 SA 7
Broj dijelova 28
Izlazni Četverokut 1/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 5-13 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 3-6 mm
Pakiranje Tekstilna torba, zatvarač na čičak
Duljina 204 mm
širina 91 mm
Visina 51 mm
Profil progona 6-kutni-prihvat; 6-kutni; odvijač za Phillips; Pozidriv; Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630295 P
EAN / GTIN 4013288173898
Broj proizvođača 05004017001

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 − M8 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 − M8.
Za Pozidriv i Phillips vijke s navojem M2 - M6 i unutarnje-Torx®-vijke s navojem M3 - M6.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Sadržaj:

Vel. S - S preklopnom račnom br. 632295.
vel. P - s provodnim četverokutnikom br. 632290.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključšesterokut.: 9 kom. vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Bitovi, C 6,3, za unutarnji šesterokut: 4 kom. br. 675240 vel. 3; 4; 5; 6
Bitovi, C 6,3, za Phillips: 3 kom. br. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Bitovi, C 6,3, za Pozidriv: 2 kom. br. 675320 vel. 1/25; 2/25
Bitovi, C 6,3 za unutarnji Torx®: 6 kom. br. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Produžetak s brzookretnim tuljkom: 1 kom. 150 mm
Wobbel produžetak: 1 kom. 56 mm
Spojnica s brzoizmjenjivom glavom: 1 kom. četverokutni uložak 1/4 cola – prihvat za bit 1/4 cola
Reverzibilna račna (vel. S): 1 kom. br. 632295
Preklopna račna (vel. P): 1 kom. br. 632290
Pohrana u: Tekstilna torba sa zatvaračem

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi