4000 Strip nails, D34° paper-bound 2.8 x 50mm NK G12 ring

Nr art.: 630149000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maks. długość gwoździ 50 mm
Średnica gwoździ 2,8 mm
Rodzaj produktu Gwoździe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630149000
EAN / GTIN 4061792235106
Numer producenta 630149000
Numer L L01760 101975
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

Paper magazine for processing without residue
Strip nails with 34° pitch
Eurocode 5