4000 hřebíky v pásech, vázaný papír D34°, kroužek 2,8 x 50mm NK G12

Artiklové číslo: 630149000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka hřebíku max. 50 mm
Průměr jehly 2,8 mm
Druh produktu Hřebíky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630149000
EAN / GTIN 4061792235106
Číslo výrobce 630149000
L-číslo L01760 101975
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Skladování papíru pro zpracování bez reziduí
hřebíky v pásech se sklonem 34°
Eurokód 5