Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4 cala 13-elem., Typ: 6

Nr art.: 630068 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
864 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 13 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 4-13
  • materiał: stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 13
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 4-13 mm
materiał stal chromowo-wanadowa
Opakowanie kasecie z tworzywa ABS
długość 257 mm
szerokość 149 mm
wysokość 47 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego klucz nasadowy 6-kątny
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630068 6
EAN / GTIN 4062406230173
Numer producenta 630068 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki 6-kątne: 9 szt. nr 631020 rozm. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13
przedłużki: 2 szt. nr 632420, wielk. 50; 150
przegub Cardana: 1 szt. nr 633520 rozm. 1/4
grzechotka: 1 szt. nr 632090 rozm. 1/4
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS