• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 13 buc., Tip: 6

Cod articol.: 630068 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
620 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Număr de piese 13 buc.
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 13-teilig
Dimensiuni motor, Pătrat 1/4 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 4 mm
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă cromat
Acţionare Pătrat
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 630068 6
EAN / GTIN 4062406230173
Număr producător 630068 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M8.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți hexagonali pentru chei tubulare: 9 buc. Cod 631020 Ref. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13
Prelungitoare: 2 buc. Cod 632420 Ref. 50; 150
Articulație cadranică: 1 buc. Cod 633520 Ref. 1/4
Clichet: 1 buc. Cod 632090 Ref. 1/4
Păstrare în: Cutie din plastic ABS