Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 13 delar 6

Article no.: 630068 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 025 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 13
fyrkantsfäste 1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 4-13 mm
Material Kromvanadinstål
förpackning ABS-plastlåda
Längd 257 mm
Bredd 149 mm
höjd 47 mm
Drivprofil Sexkanthylsnycklar
Yta förkromad
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 630068 6
EAN / GTIN 4062406230173

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 – M8.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 9 st nr 631020 strl. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13
Förlängare: 2 st. nr 632420 strl. 50; 150
universalknut: 1 st nr 633520 storlek 1/4
spärrskaft: 1 st nr 632090 storlek 1/4
Förvaring i: ABS-plastlåda

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar