Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych ∙ Profil Traction zewnętrzny 12-kątny ∙ 8‑częściowy ∙ 6 x 7 – 21 x 22

Nr art.: 630/8
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630/8
EAN / GTIN 4000896026654
Numer producenta 630/8
Numer L L60140 394
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Surface: chrome-plated, head polished
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made in Germany
  • Output: Outside 12-point profile
  • Wrench size: ∙ 6 x 7 – 21 x 22
  • Net weight: 1.39 kg
  • Number of tools: 8

W dostawie:

Double box-end wrench 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-21X22