• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada oboustranných očkoplochých klíčů

Artiklové číslo: 630/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení rovné
Počet kusů nářadí 8
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvojitým čtyřhranem 6 mm; 7 mm; 21 mm; 22 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším dvojitým čtyřhranem S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované; leštěné
Sada ano
Výstup Pro šrouby s vnějším dvojitým čtyřhranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630/8
EAN / GTIN 4000896026654
Číslo výrobce 630/8
L-číslo L60140 394
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 6 x 7 – 21 x 22
  • Hmotnost netto (kg): 1.39 kg
  • Počet ks nářadí: 8

Rozsah dodávky:

  • 630-6X7
  • 630-8X9
  • 630-10X11
  • 630-12X13
  • 630-14X15
  • 630-16X17
  • 630-18X19
  • 630-21X22